Minilime diamantée Grain D126 (moyen) universel 1K

Réf.: 529420 1K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: D

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D126
Forme plat conique
Revêtement complète
Longueur totale 55 mm
⌀ queue 3 mm
Section avec recouvrement 6,3×1 mm
Longueur recouvrement 16 mm
Avec manche de lime non
Type de produit Limes aiguilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 529420 1K
EAN / GTIN 4007220665879
Réf. fabricant 4007220665879

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 

Description

Exécution:

De la poudre de diamant de grain uniforme est répartie régulièrement sur les ébauches et fixée par galvanisation. Forme plus courte et plus compacte comparée aux limes aiguille diamant. Diamètre de queue 3 mm.

Utilisation:

Retouches précises à l'aide de limes à air comprimé (079708) ou pour utilisation manuelle (poignée de serrage rapide 519700).

Remarque(s):

Autres modèles sur demande.