Pilniki diamentowe, zestaw 11-elementowy, 140 mm,, Uziarnienie: D91µm

Nr art.: 529350 D91
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Uziarnienie (µm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba 11
Stopień rozdrobnienia Drobne
Długość okładziny 70 mm
Uziarnienie D91
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Rodzaj produktu Pilnik diamentowy
Do materiału stal; Materiały twarde
Średnica 3 mm
Długość całkowita 140 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 529350 D91
EAN / GTIN 4007220017401
Numer producenta 4007220017401
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty iglaków z kutej i szlifowanej stali specjalnej. Pilniki diamentowe są pokryte równomierną warstwą proszku diamentowego o jednolitej ziarnistości, związanego galwanicznie. Pokrycie diamentem oraz jego twardość zapewniają bardzo dobrą jakość piłowania. Długość całkowita pilnika = 140 mm długość użytkowa = 70 mm, ⌀ chwytu = 3 mm.

Zastosowanie:

Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi skrawających, tłoczników i matryc ze stali hartowanej albo węglików spiekanych.
Poza tym do obróbki szkła, ceramiki itd. Piłować z małym naciskiem, zwłaszcza na krawędziach. Duży nacisk nie przyspiesza piłowania
i szkodzi pilnikowi. Nie daje to lepszych wyników, a szkodzi pilnikowi.
Ziarno drobne

W dostawie:

W kasecie z tworzywa sztucznego,
11 sztuk: po jednym pilniku o kształcie 1−11 (wszystkie kształty) oraz 1 pilnik płaski, tępy, z zaokrąglonymi krawędziami.

Wyp. dodatkowe:

Szybkowymienne uchwyty do tych pilników zob. nr 519700.