Sada diamanotvých jehlových pilníků, 11dílná, 140 mm, Zrnitost: D91µm

Artiklové číslo: 529350 D91
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Nastavit cenu 11 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet 11
Stupeň jemnosti Jemný
Délka povrchové vrstvy 70 mm
Zrnitost D91
Obal Bedna / krabice / box
Druh produktu Diamantový pilník
Pro materiál ocel; Tvrdé materiály
Průměr 3 mm
Celková délka 140 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 529350 D91
EAN / GTIN 4007220017401
Číslo výrobce 4007220017401
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 

Popis

Provedení:

Polotovary těchto jehlových pilníků jsou vykované ze speciální oceli a broušené. Pilníky jsou rovnoměrně posypány diamantovým práškem o stejné hrubosti zrna, který je galvanicky fixován. Rovnoměrné rozložení diamantů a jejich tvrdost zaručují nejlepší výsledky při práci. Celková délka pilníku = 140 mm; délka diamantové vrstvy = 70 mm; ⌀ stopky = 3 mm.

Použití:

Pro naprosto přesné opracování řezných, razících a lisovacích nástrojů z kalené oceli nebo tvrdokovu. Dále k opracování skla, keramiky atd. Pilujte s malým přítlakem, zejména na hranách. Vysoký tlak nezajistí lepší výsledek a škodí pilníku.
Jemné zrno

Rozsah dodávky:

V plastovém boxu.
11dílná sada, po 1 pilníku tvaru 1−11 (všechny tvary), navíc 1 pilník plochý tupý s oblými hranami.

Zvláštní příslušenství:

Rychloupínací rukojeť k těmto pilníkům naleznete pod č. 519700.