{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad | 11 | |
| Grado de finura | Fino/a | |
| Longitud recubrimiento | 70 mm | |
| Tamaño de grano | D91 | |
| Embalaje | Caja | |
| Tipo de producto | Lima de diamante | |
| Para material | Acero; Materiales duros | |
| Diámetro | 3 mm | |
| Longitud total | 140 mm | |
| Mango | Sin asa/mango |
| Número de artículo | 529350 D91 | |
| EAN / GTIN | 4007220017401 | |
| Número del fabricante | 4007220017401 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |