{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czarny; srebrna; Turkusowy | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 40 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 200 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 1 Nm | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający; akustyczny | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 3 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Długość całkowita | 484 mm | |
| Masa całkowita | 920 g |
| Numer artykułu | 5292-3CT | |
| EAN / GTIN | 4000896228911 | |
| Numer producenta | 5292-3CT | |
| Numer L | L60140 5030 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |