Cheie dinamometrică

Cod articol.: 5292-3CT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru; argintiu; turcoaz
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 40
Cuplu max., Nm 200
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Prindere pentru capul ataşabil 14×18 mm
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Diviziunea scalei 1 diviziune 1 Nm
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback acustic; de declanşare
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare analog
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 3 %
Certificat de etalonare al producătorului da
Lungimea totală 484 mm
Greutate totală 920 g

Identificare și clasificare

Cod articol 5292-3CT
EAN / GTIN 4000896228911
Număr producător 5292-3CT
L-Număr L60140 5030
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Conector pentru preluarea uneltelor atașabile
  • Precizie ± 3% din valoarea scalei (în direcția de acționare)
    Prin rotirea uneltei atașabile, posibilitate de utilizare pentru filete pe dreapta și pe stânga
  • Sigur:
    • Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
    • Acustic (element de îndoire)
  • Conceput pentru utilizare intensă în ateliere
  • Gamă largă de utilizare pentru strângerea controlată a șuruburilor la pneuri, aplicații ale vehiculelor cu două roți, automobilelor, autoutilitarelor, precum și în diferite aplicații din industrie și comerț
  • Inel de etanșare optimizat pentru protecția față de corpuri străine
  • Mâner cu o prindere mai bună pentru un transfer de forță mai facil
  • Ajutorul la reglare, prin punctele de blocare în vederea ghidării optimizate a utilizatorului, permite reglarea rapidă și sigură a valorii cuplului de strângere dorit prin rotirea mânerului
  • Blocarea sigură a valorilor setate prin funcția de clichet a coroanei de rotire
  • Coroana rotativă în formă de triunghi împiedică rularea necontrolată
  • Simbolurile lacăt semnalizează respectiva stare de blocare
  • Posibilitate de fixare a bridei de cablu prin orificiile de la coroana rotativă de blocare
  • Scală lizibilă, cu contrast ridicat
  • Lizibilitate de durată, prin inscripționarea cu laser a manșonului scalei
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • Livrare în ambalaj Hexa stabil
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat detaşabil 14 x 18 mm
  • Dimensiuni / lungime: 484 mm
  • Greutate netă (kg): 0.92 kg
  • Nm min-max: 40 – 200 Nm
  • Toleranță: 3 %
  • Diviziune a scării (Nm): 1 Nm
  • Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min.-max. l1 mm: 460.00 – 437.44 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 8.9 – 46.6 kg
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 38.5 mm
  • Lăţime cap a: 23 mm
  • Lăţime cap b: 30 mm
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei