{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color | negro; plateado; Color turquesa | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par de giro mín., Nm | 40 | |
| Par máx., Nm | 200 | |
| Ajuste del valor de disparo | Con escala regulable | |
| Unidad de medida graduación de la escala | Nm | |
| Graduación de la escala 1 marca de graduación | 1 Nm | |
| Datos protocolables | no | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora; háptico | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Forma de la conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Funciones de medición | Par de giro | |
| Indicación | analógico/a | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 3 % | |
| Precisión del par de giro en sentido antihorario | 3 % | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Longitud total | 484 mm | |
| Peso total | 920 g |
| Número de artículo | 5292-3CT | |
| EAN / GTIN | 4000896228911 | |
| Número del fabricante | 5292-3CT | |
| Número L | L60140 5030 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |