• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

SEALING RING DS/ER32Ø7,0MM

Nr art.: 52806 32070
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria KOMET
Oznaczenie producenta DS/ER32Ø7,0MM DICHTSCHEIBE
Wysokość L 5,5 mm
⌀ chwytu d 7 mm
Dla typu ER 32
⌀ zewn. D 32 mm
Rodzaj produktu podkładka uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52806 32070
EAN / GTIN 4047109191563
Numer producenta 8433107000
Numer L L20010 4905
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET® DS/ER32Ø7,0MM SEALING RING

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 331 07000

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "KOMET" Zobacz wszystkie