Nóż do gwintów wewn. KOMET® gwinty prawe kształt 60° (metryczne), Typ: B01

Nr art.: 240084 B01
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta KOMET Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 60° (metrisch)
Wersja płytki skrawającej prawo
długość użytkowa L2 16 mm
Do otworów powyżej Dmin 3 mm
Materiał skrawający HSS Co 10
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Kierunek używania prawo
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Możliwość ostrzenia tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 240084 B01
EAN / GTIN 4047109016859
Numer producenta H15 21410.93
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.
Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: L = przedłużony chwyt.

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

Wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.