SEALING RING DS/ER20Ø6,0MM

Nr art.: 52806 20060
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
Seria KOMET
Oznaczenie producenta 84 334 06000; DS/ER20Ø6,0MM
Wysokość L 20 mm
Średnica mocowania d 6 mm
Dla typu ER 20
Średnica zewnętrzna D 20 mm
Rodzaj produktu podkładka uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52806 20060
EAN / GTIN 4047109191488
Numer producenta 8433406000
Numer L L20010 4872
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET® DS/ER20Ø6,0MM SEALING RING

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 334 06000