{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | trójkątne | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie podwójne | |
| Niemiecka klasa nacięcia | 3 | |
| Nacięcie typu szwajcarskiego | 2 | |
| Okładzina | Z trzech stron | |
| Rodzaj produktu | Iglak precyzyjny | |
| Min. twardość HRC | 65 | |
| Maks. twardość HRC | 66 | |
| Średnica | 3,8 mm | |
| Długość całkowita | 160 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 527340 6 | |
| EAN / GTIN | 613548047682 | |
| Numer producenta | LA2407-160-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |