Precyzyjny pilnik igiełkowy długość całkowita 160 mm, SH 2 / DH 3, Typ: 4

Nr art.: 527340 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
524 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy okrągłe
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia 3
Nacięcie typu szwajcarskiego 2
Okładzina jednostronne
Rodzaj produktu Iglak precyzyjny
Min. twardość HRC 65
Maks. twardość HRC 66
Średnica 2,9 mm
Długość całkowita 160 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 527340 4
EAN / GTIN 613548048535
Numer producenta LA2410-160-2
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = 1/2 długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.
Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.

Norma:

SH = nacięcie szwajcarskie; DH = nacięcie niemieckie.

Wskazówka:

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050527070.