{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | płaskie, | |
| Rodzaj nacięcia | Prosty | |
| Niemiecka klasa nacięcia | 1 | |
| Nacięcie typu szwajcarskiego | 0 | |
| Okładzina | Z czterech stron | |
| Długość okładziny | 100 mm | |
| Rodzaj produktu | Iglak precyzyjny | |
| Min. twardość HRC | 65 | |
| Maks. twardość HRC | 66 | |
| Szerokość | 6,5 mm | |
| Wysokość | 1,3 mm | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 527260 1 | |
| EAN / GTIN | 613548046289 | |
| Numer producenta | LA2401-200-0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |