{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Corte suíço | 0 | |
| corresponde ao corte alemão | 2 | |
| Descrição da forma | plano rombo | |
| Impressão em face frontal | 4 | |
| Secção transversal | 6,5×1,3 mm | |
| Comprimento total | 200 mm | |
| Tipo de produto | Lima de agulha de precisão |
| Número do artigo | 527260 1 | |
| EAN/GTIN | 613548046289 | |
| Número do fabricante | LA2401-200-0 | |
| Fabricante/responsável | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com |