2-punktowy miernik do pomiarów wewnętrzn

Nr art.: 526-160-10
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
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym nie
Dokładność powtórzeń 2 µm
Min. wartość zmierzona 1,5 mm
Maks. wartość zmierzona 3,95 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 526-160-10
EAN / GTIN 4946368736082
Numer producenta 526-160-10
Numer L L40010 14560
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten 2-punktowy miernik wewnętrzny do pomiaru małych otworów oferuje następujące zalety: Szybkie i dokładne pomiary małych otworów (0,95–18 mm). Dołączony analogowy czujnik zegarowy można opcjonalnie zastąpić czujnikiem zegarowym Digmatic (543-310B). Powierzchnie pomiarowe pokryte twardym chromem

Cecha szcz.:

  • dokładność powtórzeń: 2 µm

W dostawie:

In a box, without dial indicator, cover for dial indicator and setting ring