{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Innenmessgerät | |
| mit Messuhr | nein | |
| Wiederholpräzision | 2 µm | |
| Messwert min. | 1,5 mm | |
| Messwert max. | 3,95 mm |
| Artikelnummer | 526-160-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368736082 | |
| Herstellernummer | 526-160-10 | |
| L-Nummer | L40010 14560 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |