2-punktowy precyzyjny miernik wewnętrzny

Nr art.: 526-127-20
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
Zasilanie energią Bez zasilania
Wskazanie analogowy
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt 0,01 mm
Min. wartość zmierzona 10 mm
Maks. wartość zmierzona 18 mm
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym tak
Rozdzielczość 0,01 mm
Dokładność powtórzeń 2 µm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 526-127-20
EAN / GTIN 4946368855639
Numer producenta 526-127-20
Numer L L40010 13804
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten 2-punktowy miernik wewnętrzny do pomiaru małych otworów oferuje następujące zalety: Szybkie i dokładne pomiary małych otworów (0,95–18 mm). Dołączony analogowy czujnik zegarowy można opcjonalnie zastąpić czujnikiem zegarowym Digmatic (543-310B). Powierzchnie pomiarowe pokryte twardym chromem.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 526-127
  • Liczba głowic pomiarowych: 8
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Dokładność: 6 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,27 X 0,169 X 0,042 M
  • Zakres pomiarowy: 10-18
  • Głębokość pomiaru: 62 mm
  • Nr. Czujnik zegarowy: 2046AB
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • dokładność powtórzeń: 2 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box, with dial indicator and cover for dial indicator, without setting ring