• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dvoubodový vnitřní mikrometr Měřicí přístroj pro extra malé vrty, 10-18 mm, 0,01 mm

Artiklové číslo: 526-127-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Ukazatel analogová
Dělení stupnice 0,01 mm
Jednotka odečet milimetr
Odečet 0,01 mm
Měřená hodnota min. 10 mm
Měřená hodnota max. 18 mm
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
S číselníkovým úchylkoměrem ano
Rozlišení 0,01 mm
Přesnost opakování 2 µm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 526-127-20
EAN / GTIN 4946368855639
Číslo výrobce 526-127-20
L-číslo L40010 13804
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Dvoubodové vnitřní měřidlo pro měření malých otvorů, nabízí vám následující výhody: Rychlé a přesné měření malých otvorů (0,95 - 18 mm). Dodávané analogové číselníkové měřidlo lze volitelně nahradit číselníkovým měřidlem Digmatic (543-310B). Měřicí plochy tvrdě chromované.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 526-127
  • Počet měřicích hlavic: 8
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 6 µm
  • Velikost / rozměr: 0,27 X 0,169 X 0,042 M
  • Rozsah měření: 10 - 18
  • Hloubka měření: 62 mm
  • Č. Číselníkový úchylkoměr: 2046AB
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Přesnost opakování: 2 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici Včetně měřidla a plastového krytu pro měřidla, bez nastavovacího kroužku

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku