FlexxStep platform ladder 4 rungs with telescopic attachment 2 rungs

Nr art.: 52534
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,672 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 4
Wysokość szczebli 0,03 m
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Szerokość platformy 480 mm
Głębokość platformy 655 mm
Listwa kolanowa tak
Dolny pasek tak
Powierzchnia stopnia Blacha z żeberkami okrągłymi
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z obu stron
Mobilne tak
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Z korytkiem do odkładania części tak
Z poręczą tak
Norma DIN EN 131-7
Nośność 150 kg
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52534
EAN / GTIN 4031405525344
Numer producenta 052534
Numer L L90110 779
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina platformowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • Przestronna platforma wykonana z ryflowanej blachy aluminiowej o wymiarach 480 x 655 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Z poręczą po obu stronach, 3-stronna, poręcz o wysokości 1000 mm z kolanem i listwami przypodłogowymi
  • Wysięgniki regulowane bezstopniowo po obu stronach
  • Samozamykające się drzwi antywłamaniowe
  • Obszerna półka na narzędzia
  • Zintegrowane koła Ø150 mm i praktyczny mechanizm składania umożliwiający szybką zmianę lokalizacji
  • Zaprojektowane zgodnie z normą DIN EN 131-7 i francuskimi normami NFP 93-352/353
  • Regulacja wysokości i przystosowanie do schodów za pomocą teleskopowego mocowania, które można zamontować bez użycia narzędzi
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 672 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Wysokość platformy: 1580 mm
  • Średnica rolki: 150mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 4 + 2 szczeble
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble