Platformladder FlexxStep 4 sporten met telescopische verlenging 2 sporten

Artikelnummer: 52534
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Aantal treden 4
Materiaal Aluminium
Producttype Platformladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 52534
EAN/GTIN 4031405525344
Nummer fabrikant 052534
L-nummer L90110 779
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ladder voor aluminium platform
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • Ruim platform gemaakt van gegroefd aluminium warpblad 480 x 655 mm
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Met tweezijdige handrail, driezijdige, 1.000 mm hoge reling met knie en plinten
  • Continu verstelbare bomen aan beide zijden
  • Zelfsluitende veiligheidsdeur
  • Royale gereedschapskist
  • Geïntegreerde rollen Ø 150 mm en een praktisch opvouwmechanisme voor een snelle verandering van locatie
  • Ontwerp conform DIN en 131-7 en de Franse normen NFP 93-352/353
  • In hoogte verstelbaar en toegankelijk via een gereedschapsvrije telescopische bevestiging
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 672 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Platformhoogte: 1580 mm
  • Diameter van de rol: 150 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 4 + 2 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan