Platform ladder folding and mobile 14 steps

Nr art.: 52314
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 14
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52314
EAN / GTIN 4031405523142
Numer producenta 052314
Numer L L90110 209
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina platformowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • Przestronna platforma ze ściągaczem zapewniającym stabilność (650 x 600 mm)
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Z poręczą po obu stronach, 3-stronna, poręcz o wysokości 1000 mm z kolanem i listwami przypodłogowymi
  • Można go złożyć, aby zaoszczędzić miejsce dzięki solidnym stalowym zawiasom
  • Część nośna z poprzeczką stabilizującą zapewniającą wysoką stabilność
  • Zintegrowane kółka stałe Ø125 mm z hamulcami umożliwiającymi szybką zmianę położenia po rozłożeniu
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Obszerna półka na narzędzia
  • Szerokość zewnętrzna: 650 mm (bez poprzeczki)
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 5250 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 650 mm
  • Całkowita długość po złożeniu: 5000 mm
  • Wysokość: 4275 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Wysokość pręta części nośnej: 58 mm
  • Materiał: aluminium, aluminium powlekane
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Szerokość platformy: 600 mm
  • Wysokość platformy: 3230 mm
  • Długość platformy: 650 mm
  • Długość kroku: 2400 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 14 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Szerokość trawersu: 1950 mm
  • Wersja krokowa: kroki