Echelle plate-forme pliable et mobile 14 marches

Réf.: 52314
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 14
Type de produit echelle plate-forme

Identification et classification

Référence article 52314
EAN / GTIN 4031405523142
Réf. fabricant 052314
Article hors catalogue L90110 209
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle de plate-forme en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Plate-forme spacieuse avec nervures pour un support sécurisé (650 x 600 mm)
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Avec main courante à deux côtés, garde-corps à 3 côtés, 1 000 mm de haut avec genoux et plinthes
  • Grâce aux charnières en acier stables, il peut être rabattu pour gagner de la place
  • Pièce de support avec traverse stabilisatrice pour une grande stabilité
  • Roulettes fixes intégrées Ø125 mm avec frein pour un changement rapide d'emplacement lorsqu'elles sont dépliées
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Plateau à outils généreux
  • Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 5250 mm
  • Largeur extérieure : 650 mm
  • Longueur totale pliée : 5000 mm
  • Hauteur : 4275 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Matériau : Aluminium, revêtement aluminium
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 3230 mm
  • Longueur de la plate-forme : 650 mm
  • Longueur du pas : 2400 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 14 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de traverse : 1950 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes