Platform ladder folding and mobile 12 steps Cross-tube W= 1.90 m

Nr art.: 52312
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 12
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52312
EAN / GTIN 4031405523128
Numer producenta 052312
Numer L L90110 357
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina platformowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • Przestronna platforma ze ściągaczem zapewniającym stabilność (650 x 600 mm)
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Z poręczą po obu stronach, 3-stronna, poręcz o wysokości 1000 mm z kolanem i listwami przypodłogowymi
  • Można go złożyć, aby zaoszczędzić miejsce dzięki solidnym stalowym zawiasom
  • Część nośna z poprzeczką stabilizującą zapewniającą wysoką stabilność
  • Zintegrowane kółka stałe Ø125 mm z hamulcami umożliwiającymi szybką zmianę położenia po rozłożeniu
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Obszerna półka na narzędzia
  • Szerokość zewnętrzna: 650 mm (bez poprzeczki)
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 4800 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 650 mm
  • Całkowita długość po złożeniu: 4500 mm
  • Wysokość: 3811 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Wysokość pręta części nośnej: 58 mm
  • Materiał: aluminium, aluminium powlekane
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Szerokość platformy: 600 mm
  • Wysokość platformy: 2770 mm
  • Długość platformy: 650 mm
  • Długość kroku: 2200 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 12 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Szerokość trawersu: 1900 mm
  • Wersja krokowa: kroki