Platformă scara pliabilă și mobilă 12 trepte

Cod articol.: 52312
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 12
Tip produs Scară cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol 52312
EAN / GTIN 4031405523128
Număr producător 052312
L-Număr L90110 357
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară platformă din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • Platformă spațioasă cu nervuri pentru un suport sigur (650 x 600 mm)
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Cu balustradă cu două fețe, balustradă cu 3 fețe, înaltă de 1.000 mm, cu genunchi și plăci de bază
  • Datorită balamalelor stabile din oțel, acesta poate fi pliat în jos pentru a economisi spațiu
  • Piesă de susținere cu bară transversală stabilizatoare pentru stabilitate ridicată
  • Role fixe integrate Ø125 mm cu frână pentru o schimbare rapidă a locației atunci când sunt pliate
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Tavă de scule generoasă
  • Lățime exterioară: 650 mm (fără traversă)
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 4800 mm
  • Lățime exterioară: 650 mm
  • Lungime totală pliată: 4500 mm
  • Înălţime: 3811 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Înălțimea coloanei suportului: 58 mm
  • Material: Aluminiu, acoperit cu aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lățime platformă: 600 mm
  • Înălțime platformă: 2770 mm
  • Lungime platformă: 650 mm
  • Lungime pas: 2200 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 12 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea șinei transversale: 1900 mm
  • Execuție pas: Etape