Platform ladder folding and mobile 6 steps Cross-tube W= 1.00 m

Nr art.: 52306
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba usztywnień poprzecznych 1
Szerokość usztywnień poprzecznych 1 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,65 m
Liczba segmentów drabiny 1
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 6
Liczba stopni wraz z podestem 6
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,4 m
Możliwość składania tak
Długość drabiny złożonej 3 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 1,38 m
Szerokość platformy 600 mm
Głębokość platformy 650 mm
Listwa kolanowa tak
Dolny pasek tak
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Długość kroku 1,5 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z jednej strony
Mobilne tak
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Z korytkiem do odkładania części tak
Z poręczą tak
Zasada obu rąk wolnych tak
Norma DIN EN 131
Maks. nośność 150 kg
Długość drabiny 2,421 m
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52306
EAN / GTIN 4031405523067
Numer producenta 052306
Numer L L90110 418
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina platformowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • Przestronna platforma ze ściągaczem zapewniającym stabilność (650 x 600 mm)
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Z poręczą po obu stronach, 3-stronna, poręcz o wysokości 1000 mm z kolanem i listwami przypodłogowymi
  • Można go złożyć, aby zaoszczędzić miejsce dzięki solidnym stalowym zawiasom
  • Część nośna z poprzeczką stabilizującą zapewniającą wysoką stabilność
  • Zintegrowane kółka stałe Ø125 mm z hamulcami umożliwiającymi szybką zmianę położenia po rozłożeniu
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Obszerna półka na narzędzia
  • Szerokość zewnętrzna: 650 mm (bez poprzeczki)
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3400 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 650 mm
  • Całkowita długość po złożeniu: 3000 mm
  • Wysokość: 2421 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Wysokość pręta części nośnej: 58 mm
  • Materiał: aluminium, aluminium powlekane
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Szerokość platformy: 600 mm
  • Wysokość platformy: 1380 mm
  • Długość platformy: 650 mm
  • Długość kroku: 1500 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 6 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Szerokość trawersu: 1000 mm
  • Wersja krokowa: kroki