Plošinový žebřík skládací a pojízdný 6 stupňů

Artiklové číslo: 52306
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet příčných traverz 1
Šířka příčných nosníků 1 m
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,65 m
Počet vodicích dílů 1
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 6
Počet stupňů včetně platformy 6
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 3,4 m
Skládací ano
Délka sklopená 3 m
S plošinou ano
Plošina výška 1,38 m
Plošina šířka 600 mm
Plošina hloubka 650 mm
Kolenní pás ano
Podlahová lišta ano
Povrch stupátka Vrubování
Traverzy ano
Délka kroku 1,5 m
Sklon 70 stupně
Schůdnost jednostranné
Pojízdné ano
Zajištění rozpěry Oboustranné, tuhé spojení
K dispozici je odkládací miska ano
S madlem ano
Princip dvou hands-free ano
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 2,421 m
Barva Stříbrná
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52306
EAN / GTIN 4031405523067
Číslo výrobce 052306
L-číslo L90110 418
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Prostorná plošina s žebrováním pro bezpečný stojan (650 x 600 mm)
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • S oboustranným zábradlím, 3stranným, 1 000 mm vysokým zábradlím s kolenem a základní desky
  • Díky stabilním ocelovým závěsům je možné jej sklopit a ušetřit tak místo
  • Nosná část se stabilizační příčnou kolejnicí pro vysokou stabilitu
  • Integrovaná pevná kolečka Ø125 mm s brzdou pro rychlou změnu polohy při sklopení
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Velkorysý zásobník nástrojů
  • Vnější šířka: 650 mm (bez příčné lišty)
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3400 mm
  • Vnější šířka: 650 mm
  • Celková délka skládaná: 3000 mm
  • Výška: 2421 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Materiál: Hliník, potažený hliníkem
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 1380 mm
  • Délka plošiny: 650 mm
  • Délka kroku: 1500 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 6 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1000 mm
  • Provedení kroku: Stupně