Scaffolding, MultiTower S-PLUS 1T 10,4 m

Nr art.: 52295
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z regulacją wysokości nie
Wysokość 9,65 m
Długość 1,8 m
Szerokość 0,75 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 8,4 m
Szerokość platformy 0,6 m
Głębokość platformy 1,8 m
Wysokość robocza do ok. 10,4 m
Mobilne tak
Rolki z możliwością regulacji wysokości tak
Norma DIN EN 1004
Masa 247,8 kg
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52295
EAN / GTIN 4003866522958
Numer producenta 52295
Numer L L90010 1474
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szerokość rusztowania: 0,75 m; Długość rusztowania: 1,80 m.
  • Bezpieczniejszy i szybszy montaż i demontaż dzięki poręczom prowadzącym (zamiast poręczy i rozpórek ukośnych) oraz podestom w odstępach co 2 m.
  • Wysokości robocze od 3,40 m do max. 13,20 m można rozszerzyć za pomocą standardowych części.
  • Grupa rusztowań 3 (obciążenie do 200 kg/m2) zgodnie z normą DIN EN 1004, tj. h. W zależności od długości platformy od 202 kg do maksymalnie 286 kg.
  • Kółka standardowe: obrotowe kółka 200 mm z wrzecionem (nr kat. 42917) do regulacji wysokości z dokładnością do milimetra.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 10,4 m
  • Szerokość rusztowania 0,72 m
  • Wysokość rusztowania 9,65 m
  • Długość rusztowania 1,8 m
  • Waga 247,8 kg
  • Szerokość pomostu 0,6 m
  • Wymiary pomostu 0,6m × 1,8m
  • Wysokość pomostu 8,4 m
  • Długość podestu 1,8 m