Andamio, MultiTower S-PLUS 1T, 10,4 m

Número de artículo: 52295
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulable en altura no
Altura 9,65 m
Longitud 1,8 m
Anchura 0,75 m
Plataforma disponible sí
Altura de la plataforma 8,4 m
Anchura de la plataforma 0,6 m
Profundidad de la plataforma 1,8 m
Altura de trabajo hasta aprox. 10,4 m
Móvil sí
Ruedas regulables mediante husillo sí
Norma DIN EN 1004
Peso 247,8 kg
Tipo de producto Andamiaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 52295
EAN / GTIN 4003866522958
Número del fabricante 52295
Número L L90010 1474
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Medidas del andamio: 0,75 x 1,80 m.
  • Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
  • Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
  • Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m2)
  • Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.

Característica:

  • Altura de la plataforma 8.4 m
  • Altura de trabajo 10.4 m
  • Altura del andamio 9.65 m
  • Ancho de la plataforma 0.6 m
  • Longitud del andamio 1.8 m
  • Medida plataforma 1.8 m
  • Peso 247.8 kg
  • Tamaño de la plataforma 0,6m × 1,8m
  • Longitud del andén 1,8 m