Contact point M 1,6mm / 12mm / 2mm

Nr art.: 52281
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
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52281
EAN / GTIN 4031452522815
Numer producenta 52281
Numer L L40460 4
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Opis:

contact point t.c. ball Ø 2 mm, L 12,8 mm, thread M 1,6