Měřicí dotyk kulová 2 K30-32,36-42,46-48 L=12,8 mm - M 1,6 mm / 12 mm / 2 mm

Artiklové číslo: 52281
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřící dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52281
EAN / GTIN 4031452522815
Číslo výrobce 52281
L-číslo L40460 4
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

Měřicí destička z tvrdokovu Ø 2 mm, L = 12,8 mm, závit M 1,6