Scaffolding, MultiTower S-PLUS 1T, 7,3 m

Nr art.: 52266
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z regulacją wysokości nie
Wysokość 6,55 m
Długość 2,5 m
Szerokość 0,75 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 5,3 m
Szerokość platformy 0,6 m
Głębokość platformy 2,5 m
Wysokość robocza do ok. 7,3 m
Mobilne tak
Rolki z możliwością regulacji wysokości tak
Norma DIN EN 1004
Masa 219,1 kg
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52266
EAN / GTIN 4003866522668
Numer producenta 52266
Numer L L90010 1400
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szerokość rusztowania: 0,75 m; Długość rusztowania: 2,50 m.
  • Bezpieczniejszy i szybszy montaż i demontaż dzięki poręczom prowadzącym (zamiast poręczy i rozpórek ukośnych) oraz podestom w odstępach co 2 m.
  • Wysokości robocze od 3,40 m do max. 13,20 m można rozszerzyć za pomocą standardowych części.
  • Grupa rusztowań 3 (obciążenie do 200 kg/m2) zgodnie z normą DIN EN 1004.
  • Kółka standardowe: rolki skrętne 200 mm z wrzecionem (nr zamówienia 42917) z milimetrową precyzją regulacji wysokości.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 7,3 m
  • Wysokość rusztowania 6,55 m
  • Waga 219,1 kg
  • Szerokość pomostu 0,6 m
  • Wymiary pomostu 0,6m × 2,5m
  • Wysokość pomostu 5,3 m
  • Długość pomostu 2,5 m