Échafaudage, MultiTower S-PLUS 1T, 7,3 m

Réf.: 52266
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Réglage en hauteur non
Hauteur 6,55 m
Longueur 2,5 m
Largeur 0,75 m
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 5,3 m
Largeur de plate-forme 0,6 m
Profondeur de plate-forme 2,5 m
Hauteur de travail jusqu’à env. 7,3 m
À roulettes oui
Roulettes mobiles oui
Norme DIN EN 1004
Poids 219,1 kg
Type de produit echafaudage

Identification et classification

Référence article 52266
EAN / GTIN 4003866522668
Réf. fabricant 52266
Article hors catalogue L90010 1400
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Largeur d'échafaudage : 0,75 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
  • Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
  • Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
  • Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m2) selon EN 1004.
  • Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglablesen hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la plate-forme 0,6m × 2,5m
  • Hauteur d'échafaudage 6.55 m
  • Hauteur de plate-forme 5.3 m
  • Hauteur de travail 7.3 m
  • Largeur de plate-forme 0.6 m
  • Longueur de plate-forme 2.5 m
  • Poids 219.1 kg