Scaffolding, MultiTower S-PLUS 1T 5,35 m

Nr art.: 52245
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Z regulacją wysokości nie
Wysokość 4,6 m
Długość 1,8 m
Szerokość 0,75 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 3,35 m
Szerokość platformy 0,6 m
Głębokość platformy 1,8 m
Powierzchnia robocza 1,08 m2
Wysokość robocza do ok. 5,35 m
Mobilne tak
Rolki z możliwością regulacji wysokości tak
Norma DIN EN 1004
Kasa obciążenia Klasa obciążenia 3 = 2,00 kN/m2
Masa 145,4 kg
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52245
EAN / GTIN 4003866522453
Numer producenta 52245
Numer L L90010 1084
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szerokość rusztowania: 0,75 m; Długość rusztowania: 1,80 m.
  • Bezpieczniejszy i szybszy montaż i demontaż dzięki poręczom prowadzącym (zamiast poręczy i rozpórek ukośnych) oraz podestom w odstępach co 2 m.
  • Wysokości robocze od 3,40 m do max. 13,20 m można rozszerzyć za pomocą standardowych części.
  • Grupa rusztowań 3 (obciążenie do 200 kg/m2) zgodnie z normą DIN EN 1004, tj. h. W zależności od długości platformy od 202 kg do maksymalnie 286 kg.
  • Kółka standardowe: obrotowe kółka 200 mm z wrzecionem (nr kat. 42917) do regulacji wysokości z dokładnością do milimetra.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 5,35 m
  • Szerokość rusztowania 0,72 m
  • Wysokość rusztowania 4,6 m
  • Długość rusztowania 1,8 m
  • Waga 145,4 kg
  • Szerokość pomostu 0,6 m
  • Wymiary pomostu 0,6m × 1,8m
  • Wysokość pomostu 3,35 m
  • Długość podestu 1,8 m