Échafaudage, MultiTower S-PLUS 1T 5,35 m

Réf.: 52245
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Réglage en hauteur non
Hauteur 4,6 m
Longueur 1,8 m
Largeur 0,75 m
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 3,35 m
Largeur de plate-forme 0,6 m
Profondeur de plate-forme 1,8 m
Surface de travail 1,08 m2
Hauteur de travail jusqu’à env. 5,35 m
À roulettes oui
Roulettes mobiles oui
Norme DIN EN 1004
Classe de charge classe de charge 3 = 2,00 kN/m2
Poids 145,4 kg
Type de produit echafaudage

Identification et classification

Référence article 52245
EAN / GTIN 4003866522453
Réf. fabricant 52245
Article hors catalogue L90010 1084
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Largeur d'échafaudage : 0,75 m ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
  • Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
  • Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
  • Groupe d'échafaudage 3 (pouvant supporter des charges jusqu'à 200 kg/m2) conforme DIN EN 1004, c-à-d. selon la longueur de la plate-forme de 202 kg à 286 kg max.
  • Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglablesen hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la plate-forme 0,6m × 1,8m
  • Hauteur d'échafaudage 4.6 m
  • Hauteur de plate-forme 3.35 m
  • Hauteur de travail 5.35 m
  • Largeur de plate-forme 0.6 m
  • Longueur de l'échafaudage 1.8 m
  • Longueur de plate-forme 1.8 m
  • Poids 145.4 kg
  • longueur de la plate-forme 1.8 m