{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 5 mm | |
| Dokładność ± | 0,8 % | |
| Rodzaj produktu | Urządzenie do kalibracji i regulacji | |
| Rozdzielczość | 0,2 µm |
| Numer artykułu | 521-105 | |
| EAN / GTIN | 4946368106021 | |
| Numer producenta | 521-105 | |
| Numer L | L40010 2500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |