• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhrenprüfsystem 0-5 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 521-105
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 5 mm
Genauigkeit ± 0,8 %
Produktart Kalibrier- und Justiereinrichtung
Auflösung 0,2 µm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 521-105
EAN / GTIN 4946368106021
Herstellernummer 521-105
L-Nummer L40010 2500
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Messuhrenprüfgerät. Zur Kalibrierung von digitalen und analogen Messuhren, Fühlhebelmessgeräten, Feinzeigern und Messtastern mit einer maximalen Messspanne von 5 mm.

Merkmal:

  • Größe / Abmessung: 0,5 X 0,29 X 0,44 M
  • Hysterese: 0,8 µm
  • Messbereich: 0 - 5
  • Messfläche: Hartmetallbestückt
  • Skalenteilungswert: 0,2 µm
  • Spannbereich: ∅ 4-10 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Holzbox