Lifting rollers for platform ladders push-in

Nr art.: 52085
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ rolek Koło stałe
Liczba rolek 2
Sposób mocowania Wtykany
Wysokość 170 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 110 mm
Materiał koła/rolki Tworzywo sztuczne
Kolor ogumienia szary
Zakres zastosowania Drabina
Zawartość zestawu 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52085
EAN / GTIN 4031405520851
Numer producenta 052085
Numer L L90110 1143
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 110mm
  • Długość: 170mm
  • Materiał: stal ocynkowana, tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Średnica rolki: 125mm