Role de ridicare pentru scara cu platformă, cu fișă de conectare

Cod articol.: 52085
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tipul de rolă Role fixe
Număr de role 2
Tip de fixare Introdus
Înălţimea constructivă 170 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 110 mm
Material roată/rolă Plastic
Culoare anvelopă gri
Domeniu de utilizare Scară
Conţinutul setului 2

Identificare și clasificare

Cod articol 52085
EAN / GTIN 4031405520851
Număr producător 052085
L-Număr L90110 1143
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 110 mm
  • Lungime: 170 mm
  • Material: Oțel galvanizat, plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Diametru rolă: 125 mm