Pilniki frezowane, płaskie, zdzieraki, zgrubne, długość bez trzonu: 350mm

Nr art.: 519110 350
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kształt: A
  • Norma: DIN 7264

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość zgrubne
rozstaw uzębienia ok. 3 mm
Kształt A
przekrój 36×7 mm
długość bez trzonu 350 mm
Norma DIN 7264
do materiału metale lekkie i miękkie,tworzywa sztuczne, drewno, róg, skóra itp.
Rodzaj produktu Pilnik frezowany

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 519110 350
EAN / GTIN 2050001696212
Producent/osoba odpowiedzialna Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 Wermelskirchen, Deutschland, www.klaes-regio.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Pilniki frezowane odznaczają się szczególną ostrością uzębienia frezowanego z pełnego materiału i optymalnie uformowanymi rowkami wiórowymi. Również wióry mater. miękkich i ciągliwych odprowadzane są bez problemu. Rowki wiórowe nie zatykają się.
Płaski, frezowany trójstronnie.