Pilă frezată, cu vârf teşit plat, grosier, Lungime fără coadă: 350mm

Cod articol.: 519110 350
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formular de descriere lată cu vârf teşit
Tip dantură Tăietură fină
Grad de fineţe Grosier
Acoperire Cu trei laturi
Distanță tăiere 3 mm
Tip produs Pilă frezată
Pentru material Lemn; Corn; Plastic; Metale uşoare; Metale moi
Lăţime 36 mm
Înălţime 7 mm
Lungime fără coadă 350 mm
Standard DIN 7264
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 519110 350
EAN / GTIN 2050001696212
Producător/responsabil Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 Wermelskirchen, Deutschland, www.klaes-regio.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Pilele frezate se evidenţiază printr-o ascuţime deosebită a tăişurilor frezate din întreg şi prin spaţii interdentare realizate optim. Astfel se îndepărtează sigur chiar şi aşchiile provenind din material moale sau unsuros. Fără îmbâcsire.
Cu vârf teşit, frezată pe 3 laturi.