{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | płaskie, | |
| Rodzaj nacięcia | Cięcie precyzyjne | |
| Stopień rozdrobnienia | Zgrubne | |
| Okładzina | Z trzech stron | |
| Odległość ostrzy | 3 mm | |
| Rodzaj produktu | Pilnik frezowany | |
| Do materiału | drewno; Róg; tworzywa sztuczne; Metale lekkie; Metale miękkie | |
| Szerokość | 26 mm | |
| Wysokość | 7 mm | |
| Długość bez trzonu | 250 mm | |
| Norma | DIN 7264 | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 519110 250 | |
| EAN / GTIN | 2050001696199 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 Wermelskirchen, Deutschland, www.klaes-regio.com |