Frézovaný pilník, plochý, hrubý, Délka bez stopky: 250mm

Artiklové číslo: 519110 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář plochý
Typ úderu Jemný řez
Stupeň jemnosti Hrubé
Osazení Ze tří stran
Vzdálenost řezání 3 mm
Druh produktu Frézovaný pilník
Pro materiál dřevo; Horn; plasty; Lehké kovy; Měkké kovy
Šířka 26 mm
Výška 7 mm
Délka bez stopky 250 mm
Norma DIN 7264
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519110 250
EAN / GTIN 2050001696199
Výrobce/odpovědná osoba Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 Wermelskirchen, Deutschland, www.klaes-regio.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Frézované pilníky se vyznačují zvlášť ostrými břity frézovanými z plného materiálu a optimálně tvarovanými komorami na třísky. Díky tomu jsou snadno odváděny i třísky z měkkého a kluzkého materiálu. Nedochází k zanášení.
Ploché, 3-stranně frézované.