Wkładka wzorcowa do mikrometru wewnętrzn

Nr art.: 515-585
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Holzbox
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
Opakowanie Holzbox
Rodzaj produktu Gauge block

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 515-585
EAN / GTIN 4946368097008
Numer producenta 515-585
Numer L L40010 8648
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Przyrząd nastawczy do regulacji mikrometru wewnętrznego posiada następujące cechy: Do kalibracji i regulacji mikrometrów wewnętrznych. Kompatybilny wyłącznie z seriami 133, 139 i 145 (powyżej 50 mm). Wykonany jako wzorzec nastawczy do śrub pomiarowych do otworów wewnętrznych. W zestawie ceramiczne miarki.

Cecha szcz.:

  • Wymiar końcowy Dokładność podziału: +/-(1+L/150) µm, gdzie L = długość pomiarowa (mm),
  • Rozmiar / Wymiar: 0,515 X 0,155 X 0,18 M
  • Zakres pomiarowy: 25-300
  • Długości podlegające kontroli: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 mm
  • podziałka skali: 25
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a wooden case with certificate of inspection, support clamps, 2x10 mm gauge block grade 0