Přístroj na kontrolu mikrometrických odpichů 25-300 mm ocel

Artiklové číslo: 515-585
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Holzbox
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
Obal Holzbox
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 515-585
EAN / GTIN 4946368097008
Číslo výrobce 515-585
L-číslo L40010 8648
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vnitřní nastavovací prvek měřicího šroubu nabízí následující funkce: Pro kalibraci a seřizování vnitřních měřicích šroubů. Kompatibilní pouze s řadou 133, 139 a 145 (nad 50 mm ocel). Standardně se nastavuje pro vnitřní měřicí šrouby. včetně Keramické koncové rozměry.

Charakteristika:

  • Konečná přesnost dělení: +/-(1+L/150) µm, L = délka měření (mm),
  • Velikost / rozměr: 0,515 X 0,155 X 0,18 M
  • Rozsah měření: 25 - 300
  • Ověřitelné délky: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 mm
  • Rozdělení stupnice: 25
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V dřevěné bedně s certifikátem výrobce, upínacími svorkami, 2x 10 mm koncovým měřítkem