Cyfrowy mikrometr wysokościowy 10–310 mm

Nr art.: 515-374
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
Rodzaj produktu Calibration and adjustment device

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 515-374
EAN / GTIN 4946368609607
Numer producenta 515-374
Numer L L40010 7616
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr wysokościowy „Heightmaster”. Do kalibracji i regulacji np. wysokościomierzy i przyrządów traserskich. Mitutoyo oferuje mikrometr wysokościowy z podwójnym końcówkiem pomiarowym i licznikiem, który sprawia, że odczyt jest szybszy, łatwiejszy i bardziej precyzyjny. Blok przymiarów urządzenia Heightmaster jest rozmieszczony w dwóch rzędach obok siebie, po lewej i po prawej stronie, z odstępem wysokościowym wynoszącym 20 mm.

Cecha szcz.:

  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Poprzedni numer artykułu: 515-354
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 1,8 roku
  • DATA (wersja z kablem) / , HOLD (wartość wyświetlana): Tak
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Regulacja śruby pomiarowej: 20 mm
  • Wymiar końcowy Dokładność podziału: Zakres pomiarowy ≤ 310 mm: +/-1,5 µm, zakres pomiarowy 310 < … ≤ 450 mm:
    +/-2,5 µm, zakres pomiarowy 450 < … ≤ 610 mm:
    +/-3,5 µm,

  • Skala końcowa: 20 mm, stopniowo
  • Rozmiar / Wymiar: 0,575 X 0,23 X 0,25 M
  • Zakres pomiarowy: 10-310
  • Równoległość wymiarów końcowych: Zakres pomiarowy ≤ 310 mm:
    2 µm
    310 < zakres pomiarowy ≤ 610 mm:
    2,5 µm
  • PRESET: Tak
  • podziałka skali: 0 002
  • skok wrzeciona: 0,5 mm
  • Błąd posuwu: ±2 µm
  • powtarzalność: 2 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a wooden case with certificate of inspection, 11 mm gauge block, 1 SR44 battery