• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler Höhenmikrometer 10-310 mm

Artikel-Nr.: 515-374
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kalibrier- und Justiereinrichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 515-374
EAN / GTIN 4946368609607
Herstellernummer 515-374
L-Nummer L40010 7616
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Höhenmikrometer „Heightmaster“. Zur Kalibrierung und Einstellung z. B. von Höhenmess- und Anreißgeräten. Mitutoyo liefert ein Doppelendmaß-Höhen­mikrometer mit Zählwerk, das die Ablesung schneller, einfacher und fehlerfreier macht. Der Endmaßblock des Heightmasters ist in zwei Reihen nebeneinander angeordnet, links und rechts mit je 20 mm Höhenabstand.

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Alte Artikelnummer: 515-354
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 1,8 Jahre
  • DATA (Ausgabe mit Kabel) / , HOLD (Anzeigewert): Ja
  • Datenausgabe: Ja
  • Einstellung Messschraube: 20 mm
  • Endmaß Teilungsgenauigkeit: Messbereich ≤ 310 mm: +/-1.5 µm, 310 < Messbereich ≤ 450 mm:
    +/-2.5 µm, 450 < Messbereich ≤ 610 mm:
    +/-3.5 µm,

  • Endmaßstufung: 20 mm gestuft
  • Größe / Abmessung: 0,575 X 0,23 X 0,25 M
  • Messbereich: 10 - 310
  • Parallelität der Endmaße: Messbereich ≤ 310 mm: <br />2 µm<br />310 < Messbereich ≤ 610 mm: <br />2,5 µm
  • PRESET: Ja
  • Skalenteilung: 0.002
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Vorschubfehler: +/-2 µm
  • Wiederholbarkeit: 2 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einem Holzkasten, Inklusive Kalibrierzertifikat, 11 mm Endmaß, 1x Batterie SR44

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb