Uniwersalny mikrometr wysokościowy 5–310

Nr art.: 515-322
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
Rodzaj produktu Calibration and adjustment device

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 515-322
EAN / GTIN 4946368096674
Numer producenta 515-322
Numer L L40010 55
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr wysokościowy „Heightmaster”. Do kalibracji i regulacji np. wysokościomierzy i przyrządów traserskich. Mitutoyo oferuje mikrometr wysokościowy z podwójnym końcówkiem pomiarowym i licznikiem, który sprawia, że odczyt jest szybszy, łatwiejszy i bardziej precyzyjny. Blok przymiarów urządzenia Heightmaster jest rozmieszczony w dwóch rzędach obok siebie, po lewej i po prawej stronie, z odstępem wysokościowym wynoszącym 20 mm.

Cecha szcz.:

  • Regulacja śruby pomiarowej: 20 mm
  • Wymiar końcowy Dokładność podziału: +/-1,5 µm
  • Skala końcowa: 20 mm, stopniowo
  • Rozmiar / Wymiar: 0,537 X 0,3 X 0,255 M
  • Zakres pomiarowy: 5-310
  • Model: HMP2-300
  • Równoległość wymiarów końcowych: 1 µm
  • podziałka skali: 0 001
  • skok wrzeciona: 0,5 mm
  • Błąd posuwu: +/-1 µm
  • powtarzalność: 1,0 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a wooden case with certificate of inspection