Univerzální výškový mikrometr 5-310 mm, krok bloku 20 mm posunutí

Artiklové číslo: 515-322
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Check-Master; Heightmaster
Obal kufříky
Rozsah měření min. 5 mm
Rozsah měření max. 310 mm
Druh produktu Kalibrační a seřizovací zařízení
Zkušební protokol ano
Rozlišení 1 µm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 515-322
EAN / GTIN 4946368096674
Číslo výrobce 515-322
L-číslo L40010 55
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Výškový mikrometr ″Heightmaster″. Pro kalibraci a seřizování např. výškoměrů a značkovacích zařízení. Mitutoyo dodává výškoměr s dvojitým měřicím blokem a počítadlem, díky němuž je odečítání rychlejší, jednodušší a bezchybné. Měřicí blok Heightmaster je uspořádán ve dvou řadách vedle sebe, vlevo a vpravo, každá s výškovou roztečí 20 mm.

Charakteristika:

  • Nastavení měřicího šroubu: 20 mm
  • Konečná přesnost dělení: +/-1,5 µm
  • Konečné měřítko: 20 mm stupňovitý
  • Velikost / rozměr: 0,537 X 0,3 X 0,255 M
  • Rozsah měření: 5 - 310
  • Model: HMP2-300
  • Paralelnost konečných rozměrů: 1 µm
  • Rozdělení stupnice: 0 001
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • chyba posuvu: +/-1 µm
  • Opakovatelnost: 1,0 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V dřevěné krabičce s certifikátem výrobce