Podstawa do uniwersalnego mikrometru wys

Nr art.: 515-113
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
Numer artykułu 515-113
EAN / GTIN 4946368096544
Numer producenta 515-113
Numer L L40010 9694
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Podstawki do serii Height Master 515 zapewniają następujące korzyści: Rozszerzenie zakresu pomiarowego do 900 mm przy użyciu podstawek o długości 150, 300 lub 600 mm. Można je stosować z standardowymi lub cyfrowymi wysokościomierzami.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 515-103
  • klasa dokładności: +/-0,6 µm
  • Wysokość: 150
  • Model: HMR-150A
  • równoległość: 0,6 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne