Bază pentru micrometru universal de înălțime 150 mm

Cod articol.: 515-113
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Elemente portante

Identificare și clasificare

Cod articol 515-113
EAN / GTIN 4946368096544
Număr producător 515-113
L-Număr L40010 9694
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Bazele pentru Height Master Seria 515, vă oferă următoarele avantaje: Extinderea domeniului de măsurare până la 900 mm atunci când se utilizează bazele de 150, 300 sau 600 mm. Poate fi utilizat cu calibre de înălțime standard sau digitale.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 515-103
  • Clasa de precizie: +/-0,6 µm
  • Înălţime: 150
  • Model: HMR-150A
  • Paralelism: 0,6 µm
  • Inch/Metric: Metric